アルミビレットフロントキャリアダックスノーマル車用

アルミビレットフロントキャリアダックスノーマル車用 - Gクラフト
(1件のレビュー)

ダックスのライト上に装着するキャリアです。かごなどを装着し、荷物を積載することが可能になります。最大荷重3kgまで 12Vダックス(AB26-1000001~)は装着不可

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2096935731163
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20969357
2017-08-24
用途: 6VDAX(オニギリメーター)に装着

モンキー用の汎用との歌い通りオニギリメーターDAXには前側ステーを伸ばし切り、手前ステーは少しカットしないと装着出来ません。しかし少しの手間で便利なフロントキャリアがシッカリ着きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする