曜日別特売

ステムキット ハンドルクランプ付き 199-40

ステムキット ハンドルクランプ付き 199-40 - Gクラフト

とにかくフォークを変更したい!!という方の為に、従来のステムキットから更に工程を見直し、 ローコストながらハイエンドなステムキットになっております。
従来のエッジの効いたデザインからRの付いたデザインになりました。
新形状のハンドルクランプが付属します。(31181、31182、31183)
固定ボルトをM6→M8に変更する事でハンドルをしっかりクランプする事が可能で剛性アップに貢献しています。
フロントフォークを変更し1ランク上の走りをお楽しみください。
モンキー/ゴリラ用
ノーマルフェンダー装着可能
メーター取付け穴(ピッチ59mm)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2096941831183
29,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
209694183118300031124VCT-360SB 3C×3.5SQ 黒31183 600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工 00031124600V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする