曜日別特売

FIモンキー用バックステップ ディスク用

FIモンキー用バックステップ ディスク用 - Gクラフト

ペダル可動部は高精度ベアリングを2個使用し、操作時のガタを極力無くしました。ペダルをナイフエッジタイプに加工していますので、誤操作が少なくなります。3ポジション選択可能。30mmアップ、125mmバック、40mmアップ、125mmバック、50mmアップ、125mmバック

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※装着には別途スタンドホルダー(30104、32090等)が必要です。推奨キックペダル(キタコ製307-1083900等).部品の破損を起こす原因になります。FIモンキー用は、ジェネレーターカバーの張り出しが大きく、32012、32088等のバックステップのチェンジペダル、シフトリンクを使用することができません。FIモンキー用は専用品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2096960332005
55,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする