曜日別特売

モンキーR用8Pバックステップ ディスク用

モンキーR用8Pバックステップ ディスク用 - Gクラフト

ペダル軸受け部を従来のものから高精度ベアリング(2個使用)に変更し、操作時のガタつきをなくしました。ポジションが変更できるため、お客様にあったライディングポジションが選択ができます。ディスク仕様のバックステップです。8ポジション選択可能10mmダウン30mmバック、11mmダウン43mmバック、4.5mmダウン37mmバック17mmダウン43mmバック、1mmアップ30mmバック、0mmアップ43mmバック6.5mmアップ37mmバック、7mmダウン35mmバック注意ダウンマフラー装着不可 モンキーRTには装着不可 NSR50/80用リアマスターシリンダー使用。フレーム番号(Z50JRH AB22-1000017~)に適合

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097000532106
42,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする