アルミアジャストスタンド ロング ブラック

アルミアジャストスタンド ロング ブラック - Gクラフト

アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。
GROMの場合は、ミドルの長さでスイングアーム長+0cm+10cmまで対応しています。
ショート:長さ155mm215mm
ミドル:長さ195mm245mm
ロング:長さ235mm285mm
(車体取付穴中心から地面設置面までの距離)
[注意]
サイドスタンド警告灯は使用不可になります。
サイドスタンドを使用した状態で乗車したり体重をかけないでください。
サイドスタンドスイッチが付いている車両は、スイッチをキャンセル処理する必要がございます。
エイプ50ノーマルステップ車は32125を使用してください。
●エイプ50/100の注意点
スタンドホルダーを使用して、アルミアジャストスタンドを使用する場合、32122・32124ミドルサイズをご使用ください。
32037、32125ロングタイプ、32082エイプ100用を使用すると、スタンド取付位置がノーマルより低くなるので、車体が立ち過ぎてしまいます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097013632125
13,000
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする