8インチ5.5Jリヤワイドディスクセット

8インチ5.5Jリヤワイドディスクセット - Gクラフト

8インチ5.5Jホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム(10cmロング・ホイール・スプロケット・ジェネレーターカバーのセットです。
この商品を購入するだけで、ボルトオンで5.5Jのワイドルックが手軽に楽しめます。
スイングアームは人気のトリプルスクエアタイプスーパーワイドです。
単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。
キャリパーサポートは33192キャリパーサポートが付属します。
シフトアップ製キャリパーを使うことで、リアのディスク化が可能です。
リヤディスクローターはNSR50/80のΦ160をご使用ください。
リヤショックは280mmを使用します。
※別途30047ワイドサス受け+20mmをご用意ください。
※FIモデルはジェネレーターカバーの形状が違うため装着できません。
※4Lモンキーはリアショックの取り付け方が5Lと違うため、30047ワイドサス受けを使用することができません。
ご注文の際はスイングアームをローコストタイプとご指定ください。
※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。
[セット内容]
60673 モンキー用スーパーワイドスイングアーム+10cmトリプルスクエアタイプ
37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセットスプロケット
39248 8インチ5.5Jワイドホイール 1輪
39058 スーパーワイドリヤハブ
33192 キャリパーサポート
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。
スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097077534124
158,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする