ダックスシャリー10インチ5.5Jリヤディスクセット

ダックスシャリー10インチ5.5Jリヤディスクセット - Gクラフト

ダックス・シャリーのリアまわりに10インチ5.5Jホイールを装着するのに必要な部品をセットにした商品になります。
この商品は、ディスク仕様になります。
この商品を使用することで、リヤ10インチ5.5Jワイドが容易に実現出来ます。
単品で購入するより、約10%お買い得です。
[セット内容]
60723 ダックス用スーパーワイドスイングアーム+2cmトリプルスクエアモンキーワイドハブ
37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセットスプロケット
39058 スーパーワイドリヤハブ
39249 10インチ5.5Jワイドホイール
33130 キャリパーサポート
ダックスシャリーホイールスペーサー
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。
※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。
スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097081834128
175,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする