10インチワイドホイール3.5J 3本スポーク 1台分

10インチワイドホイール3.5J 3本スポーク 1台分 - Gクラフト

センターオフセット、シルバーアルマイト仕上げ推奨タイヤサイズ・・・ミシュランS1 110/80-10リム幅110mmダックスシャリーのノーマルステム、スイングアームに入る最大幅のホイールです。リム/タイヤを交換するだけでワイドホイール化できます。ダックス、シャリーの3本スポークに装着できるように追加工を施してあります。純正4本スポークハブ装着可、メーカーホイールスペーサー専用設計 (ただし、12Vシャリーのチューブレスタイプのリムのように、リムをハブ先端に挟みこんで使用するタイプは使用できません。) バルブは右側にしてください。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097190439177
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする