大迫力の極太アルミツインスパーフレームで圧倒的な存在感を演出。
高剛性ながら細部に渡った肉抜きにより軽量化を両立している。
またモンキーエンジンの換装を可能とするよう開発中でありカスタムの発展性を大幅に拡大。
新たなグロムカスタムの可能性を切り開く。
メインフレームに95mm x 40mm トリプルスクエアビッグパイプを採用しております。
●ネック角度: 24 度
ノーマル25 度から24 度に変更しハンドリングの向上を狙っています。
品番39426、39427 ダウンチューブ装着可能。
品番39411エンジン補強プレートと同時装着可能。
サス受け車高調節機構搭載(調整幅20mm)
●フレーム重量:7.5kg(ノーマル:8.8kg)
※タンデム不可
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※ノーマル外装装着可能(カウル内側に一部加工が必要です)
※スタンドホルダーが必要です。
(スタンド取付位置がノーマルフレームより低くなるため、32122、32124アルミアジャストスタンドミドルをご使用ください)
※こちらの商品は受注生産品のため、約1ヶ月~2ヶ月ほど納期を頂いております。
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980