販売価格(税別)¥2,786~ 16日出荷 ~ 20日出荷 16日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 YSK[リニアシャフト] 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側めねじ YSSBAタイプ メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側めねじ YSSBAタイプ (1件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。 注文コード21006886 材質QPD5(SUS440C相当品) 寸法L(mm)20~1500 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※軸径に応じて、加工可能長さが変わります。(表をご確認の上、サイズ指定ください。) 読込中… メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング) 税込¥901~ ¥819~ LMガイド SHS-V形 THK 税込¥16,478~ ¥14,980~ ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド 税込¥505~ ¥459~ (1) 低床タイプリニアガイド AirTAC 税込¥2,968~ ¥2,698~ スタンダードタイプリニアガイド AirTAC 税込¥3,078~ ¥2,798~ SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形) NB(日本ベアリング) 税込¥8,358~ ¥7,598~ ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO 税込¥1,099~ ¥999~ (1) マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト 税込¥3,628~ ¥3,298~ (11) GCカップリング GC-SSM形(両並形) セイサ 税込¥31,878~ ¥28,980~ MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機 税込¥63,778~ ¥57,980~ (2) HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機 税込¥108,878~ ¥98,980~ カメラリンクケーブル(POCLライトアングル) 3M(スリーエム) 税込¥21,978~ ¥19,980~ L Series(LATC) SMC 税込¥681~ ¥619~ US2シリーズ スピードコントローラー オリエンタルモーター 税込¥13,068~ ¥11,880~ ローラーベアリング 内径45mm レース幅18.258mm SKF(日本エスケイエフ) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ LEL Series 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 SMC 税込¥78,078 ¥70,980 バスケットへ 角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カバー 鋼板製 軸穴有 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カバー 鋳物製 軸穴有 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品直動部品リニアシャフト 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 21006886 2018-06-24 用途: PROXXONのCNC化に使用 思っていたより納期が早く精度が良かったです。その後もYSK製品を購入しています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品