設定情報
販売価格(税別)¥2,443~
26日出荷34日出荷 26日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
YSK[リニアシャフト]

【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側リング溝付 YSSFFタイプ

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側リング溝付 YSSFFタイプ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。

注文コード21007148 材質QPD5(SUS440C相当品) 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする