持っていたホイールバランサーが12mmのシャフトでTLR200のホイールに差し込みできず、急遽オーダーしました。10mmのシャフトでしっかりバランス取ができました。これで様々なタイプに対応できます。
スタンド付きのセットにするか考えましたが
作業台があるのでシャフトのみ購入、両端に内径10ミリのピロー型ユニットに固定して調整しました。
商品も問題無なし。
プレスカブとリトルカブのスポーク&リム交換用に購入しました。他メーカーと比べて安価で作りもしっかりして短時間で交換調整ができました。
シャフトが有れば安価ですが、結構大切なのは馬部分の平行度だったりもします、この部分を個人で製作するのは意外と手間ですが、そこがクリア出来るので有れば同時にモノタロウの60円位のベアリングも2個購入をお勧めします、更に精度と使用感が良くなりますよ。
モノタロウ様でホイールバランサーを購入したのですが、付属シャフトは12mmでした。原付バイクのアクスルシャフト系は12mmで使用不能でした。追加で10mmシャフトを購入してバランス取りしました。