曜日別特売

立水栓

立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)
呼び径(mm)13内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
ハンドル形状
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21105857JY50J-1322~27三角ハンドル一般地・寒冷地共用
6,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
21105875JY50JC-13-B22~27グリップハンドル一般地・寒冷地共用
6,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
21105893JY50JC-13-R22~27グリップハンドル一般地・寒冷地共用
6,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
21105902JY50JCK-13-R23~27グリップハンドル寒冷地
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
21105866JY50JK-1323~27三角ハンドル寒冷地
4,000
取扱い終了
返品不可
21105884JY50JCK-13-B23~27グリップハンドル寒冷地
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21105857
2023-02-28
用途: 水道蛇口交換
サービス業

種類が豊富かつ、モノタロウのサイトなら必ず見つかり助かってます
いつも利用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする