ホモジナイザー

ホモジナイザー アズワン

内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21286922 100mLコップ・カッター・水槽セット 1-1486-11
31,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21286938 200mLコップ・カッター・水槽セット 1-1486-12
39,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21286947 500mLコップ・カッター・水槽セット 1-1486-13
43,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21286956 1000mLコップ・カッター・水槽セット 1-1486-14
61,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21286965 SX10(本体のみ) 1-1486-01
288,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする