温湿度計

温湿度計 - アズワン温湿度計 - アズワン温湿度計 - アズワン温湿度計 - アズワン温湿度計 - アズワン温湿度計 - アズワン温湿度計 - アズワン
(2件のレビュー)

イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。
表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。
5段階の表情で快適度判別。

仕様卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き寸法(mm)95×22×122質量(g)約130電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定項目温度・湿度精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~98本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)温度表示方式デジタル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21289686A-230-W1-1752-01
2,150
2,140
2,354(税込)
当日出荷
21289695A-230-Pピンク1-1752-02
2,150
2,140
2,354(税込)
当日出荷
21289704A-230-B1-1752-03
2,150
2,140
2,354(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21289695
2024-05-06
用途: 事務所・実験室に設置。
製造業

とても、ハッキリと見やすい。色も3色ありどこに置いてあるかすぐにわかる。
とても使いやすい。

対象商品 : 21289695
2019-08-23
用途: ペットケージの温度管理
教育・研究機関

ペットが女の子なので、ピンクを購入しました。普段なら買わない色ですが、とても可愛くて大満足です。また快・不快を現す顔(使い始めからずっとニコニコ顔)も可愛くて、全体的に言うことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする