果実硬度計

果実硬度計 藤原製作所
(1件のレビュー)

果実の硬度は成熟が進むにつれて減少し、採取期に入ると最低になることが知られています。
その成熟の度合いを外部からの機械的圧迫に対する抵抗力を数字的に表現しようとするものです。

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×40×35 質量(g)220 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
1目盛
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21316986 KM-5型 梨、柿、リンゴ等 0.49(5kg/cm2) 50
40,000
 
 
取扱い終了
21316995 KM-1型 イチゴ、ブドウ等 0.098(1kg/cm2) 10
44,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21316986 KM-5型 80652725 KM-5 KM-5 果実硬度計 KMシリーズ 藤原製作所 80652725 果実硬度計 KMシリーズ 藤原製作所 1個 58,980 税込64,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21316995 KM-1型 80652716 KM-1 KM-1 果実硬度計 KMシリーズ 藤原製作所 80652716 果実硬度計 KMシリーズ 藤原製作所 1個 58,980 税込64,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21316995
2017-09-04
用途:
比較的軟らかい果実の硬度測定
製造業

軟らかい果実であっても、正確に測定することが出来て大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする