STC
グリーンレーザーポインター
レーザー
グリーン
出力
最大1mW(クラス2)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
波長(nm)
532(グリーン)
到達距離(m)
約200(夜間使用時、形状
照射ライン
ポイント(直径約10mm(at10m))
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21326454
SPG I
ペンタイプ
80(電池含)
Φ13.2×157
2-9200-01
¥
18,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
翌々日出荷
21326463
KPG III
リモコンタイプ
80(電池含)
130×32×18
2-9200-02
¥
28,000
取扱い終了
21326472
UC-G1
リモコンタイプ
75(電池含)
120×31×19
2-9200-03
¥
35,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グリーンレーザーポインター
参考になった