曜日別特売

コンセント・コネクター

コンセント・コネクター - サトーパーツコンセント・コネクター - サトーパーツコンセント・コネクター - サトーパーツコンセント・コネクター - サトーパーツコンセント・コネクター - サトーパーツ
(1件のレビュー)

はんだ付け面には端子番号の表示があります

形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状メス材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08626852CN-70-BJ-2P2
オープン
539
593(税込)
当日出荷
08626861CN-70-BJ-3P3
オープン
599
659(税込)
当日出荷
08626877CN-70-BJ-4P4
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08626861
2017-09-19
用途: 照明装置のAC電源入力コネクタに採用している。
西華デジタルイメージ株式会社

AC電源のコネクタとして最適です。PSEマークも付いており、また中継コネクタに使用できることも便利です。何より価格が安価なことが魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする