コードレスインパクトドライバ(本体のみ)

コードレスインパクトドライバ(本体のみ) HiKOKI(日立工機)
(1件のレビュー)

打撃部を3カ所に。好フィーリングとカムアウト軽減。
クラス最速のねじ締めスピード(パワーモード時・2015年7月現在)。
冷却効率アップ・最適新風路設計。効率よくモーターとハンマケースを冷却し、耐久性をアップ。
作業効率アップ・センターバランス設計。重心位置をハンドル握り部中指付近にすることで、バランスが良く、作業者の負担を軽減しました。

バッテリー電圧(V)18 蓄電池容量(Ah)6.0 充電時間約30分 回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~999、(ノーマル・パワー・テクス)0~2900 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])177(1805) ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6 蓄電池形名BSL1860 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 本体寸法(全長×高さ)(mm)127×237(充電池装着時) 打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1900、(ノーマル・パワー)0~4000、(テクス)0~2100 防塵防水性能IP56 付属品本体のみ 機能LEDライト付き、電池残量表示付、アクティブコントロールシステム 六角軸二面幅(mm)6.35 質量(kg)1.4(充電池装着時) 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21371288 WH18DDL2(NN)(R) パワフルレッド
25,800
 
 
取扱い終了
21371297 WH18DDL2(NN)(L) アグレッシブグリーン
25,800
 
 
取扱い終了
21371306 WH18DDL2(NN)(B) ストロングブラック
25,800
 
 
取扱い終了
21371315 WH18DDL2(NN)(S) スピーディーホワイト
25,800
 
 
取扱い終了
21371324 WH18DDL2(NN)(Y) アクティブイエロー
25,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21371288
2017-01-23
用途:
木造躯体の金物取り付け等
熊本建装 様 (建設業・工事業)

ビス締め込みの際に絞め始めから後半にかけて変速し加速する様になっています。
馴れるまで少し違和感がありますが作業には影響ありませんでした。
ボルトの締め込み等には18vなのでコードレスでは充分な感じです。
バッテリーに関しても統一されている同メーカーのバッテリーで使用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする