WH18DDL2(NN)(R) コードレスインパクトドライバ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ) 21371288

 

WH18DDL2(NN)(R) コードレスインパクトドライバ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ) 21371288
WH18DDL2(NN)(R) コードレスインパクトドライバ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ) 21371288
WH18DDL2(NN)(R) コードレスインパクトドライバ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ) 21371288
WH18DDL2(NN)(R) コードレスインパクトドライバ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ) 21371288
WH18DDL2(NN)(R) コードレスインパクトドライバ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ) 21371288

コードレスインパクトドライバ(本体のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
21371288
品番
WH18DDL2(NN)(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800

打撃部を3カ所に。好フィーリングとカムアウト軽減。
クラス最速のねじ締めスピード(パワーモード時・2015年7月現在)。
冷却効率アップ・最適新風路設計。効率よくモーターとハンマケースを冷却し、耐久性をアップ。
作業効率アップ・センターバランス設計。重心位置をハンドル握り部中指付近にすることで、バランスが良く、作業者の負担を軽減しました。

パワフルレッド
付属品
本体のみ
質量(kg)
1.4(充電池装着時)
回転数(min-1[r.p.m])
(ソフト)0~999、(ノーマル・パワー・テクス)0~2900
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
機能
LEDライト付き、電池残量表示付、アクティブコントロールシステム
充電時間
約30分
バッテリー電圧(V)
18
蓄電池形名
BSL1860
充電器形名
UC18YDL(冷却機能付)
防塵防水性能
IP56
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
177(1805)
打撃数(min-1[打撃/分])
(ソフト)0~1900、(ノーマル・パワー)0~4000、(テクス)0~2100
本体寸法(全長×高さ)(mm)
127×237(充電池装着時)
蓄電池容量(Ah)
6.0
六角軸二面幅(mm)
6.35
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
適合バッテリー
BSL36A18,BSL36B18
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~Φ6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21371288
2017-01-23
用途: 木造躯体の金物取り付け等
熊本建装建設業・工事業

ビス締め込みの際に絞め始めから後半にかけて変速し加速する様になっています。
馴れるまで少し違和感がありますが作業には影響ありませんでした。
ボルトの締め込み等には18vなのでコードレスでは充分な感じです。
バッテリーに関しても統一されている同メーカーのバッテリーで使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする