保護継電器 高圧受配電用 地絡方向継電器
定格電圧(V)(制御)AC100/110(90~120V)
定格周波数(Hz)50/60切替え
表示自己監視/正常時にはLED(緑色):RUNが点灯
定格入力電圧(V)7(MPD-2形又はMPD-3形ZVT2次電圧)
定格入力電流(A)0.2(MZT形ZCT1次)
動作表示動作時 黒色→橙色に変わります。(手動復帰式)
定格消費電力(VA)(制御回路)定常時:4.0、動作時:7.0
使用条件【周波数】50Hz(SW1-ON)/60Hz(SW1-OFF)切替え、【最大感度角】進み10°(SW2-ON)/進み45°(SW2-OFF)切替え、【組合せZVT】MPD-1、2 (SW3-ON)/MPD-3 (SW3-OFF)切替え、【出力接点】自己保持(SW4-ON)/自動復帰(SW4-OFF)切替え
数値表示V0計測/1.0~12.0% (0.1% step)、I0計測/0.05~0.10A (0.01A step)・0.10~1.50A (0.1A step)、位相計測/遅れ0~359°(1°step)、V0、I0始動/U-Iで点灯表示、V0整定/Lo、 2.5~10.0%、I0整定/0.1~1.0A、動作時間整定/In. (瞬時)、0.2~1.0s、使用条件設定/設定値表示→表示消灯、事故記録V0(最新)/1.0~100%、事故記録I0(最新)/0.05~1.5A、事故記録位相(最新)/遅れ0~359°
接続台数(リレー)MPD形ZVTに接続されている本リレーのV0拡張端子(M、N端子)から、最大20台接続可能。(MDG-Aの合計台数)
動作値整定範囲I0動作値/0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0A (MZT形ZCT1次側換算値)、V0動作値/完全地絡時に発生する零相電圧V0のLOCK -2.5-5-7.5-10%(6.6kV完全地絡100%V0一次電圧=3810V時、MPD形ZVT二次出力電圧=7V)
動作時間(s)瞬時 -0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0
引外し方式電圧引外し
内容量1台