ハイパフォーマンスLEDバルブ T8×28

ハイパフォーマンスLEDバルブ T8×28 INTEC
(6件のレビュー)

ルームランプ/ライセンスランプ等に。
ハイパワーLED採用により電球を超える明るさを実現。
T10X31とT8X28の2種類をラインナップすることで、幅広い車種に適合。

ホワイト6500 LEDハイパワーSMD 極性無極性 ソケットT8×28 フェストンタイプ(枕球) LED使用数(個)3LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21526155 LFB-T10WS
900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21526155
2019-02-11
用途:
エスティマのラゲッジルームに使用
佐藤電気工事 様

もう少し明るくなれば良いけど、釣りの時には夜中の為、少し暗かったです

対象商品:
21526155
2018-09-26
用途:
ルームランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

明るすぎるくらい明るく非常に満足しています。ただ、LED自体がガラス管には入っておらず、基板、素子等も剥き出しなので、高温高湿状態に対してどこまでタフネスがあるかが気がかりです。

対象商品:
21526155
2017-10-16
用途:
エスティマのラッゲージルームランプ
福留開発株式会社 様

通常のT10×31では大きすぎ、取り付けをあきらめていましたが、この商品を見つけ取り付けてみるとピッタリで、明るさも思っていた以上に明るく大変満足しています。

対象商品:
21526155
2017-04-26
用途:
マイティボーイのルームランプに使用

30数年前のマイティボーイ。ワタクシの足車ですが
ルームランプは暗い、とっても暗い。
帰宅は毎日深夜になるから、ちょっと明るくしたいけど
なにせ電気系が弱いからLED化一択。
これは安くてピッタシ!しかも明るいっ!大満足ですよ。
ありがとう!

対象商品:
21526155
2017-03-03
用途:
旧車のマップランプ交換

マイティボーイ(SS40T:昭和60年式)のマップランプの透明カバー自体、劣化してきていますので、照度を稼ぐ為にLED化しました。6500Kありますので白く快適な照明になりました。大変満足しております。

対象商品:
21526155
2016-03-17
用途:
ジムニー(JA11)の室内灯用

20数年以上取り替えることなく使用してきた室内灯用の電球が切れたために購入しました。
もちろんサイズも明るさも問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする