曜日別特売

モッコーバイス(台下型)

モッコーバイス(台下型) - ナベヤモッコーバイス(台下型) - ナベヤ
(2件のレビュー)

本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
口幅(mm)
口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21420805HW15016511119056371549336123255776.7169111
10,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
21420814HW175180194293554215413326/6012029105107180194
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21420814
2018-07-09
用途: 木工作業
TES

サイズは分かっていたのですが
思った以上に大きな感じを受けました。
本体の固定が若干しにくいので
自立できるような構造であった方が
私の使い方には向いていたかと後悔してます。
これは製品の問題で無く私の判断ミスですが

2が参考にしています
対象商品 : 21420805
2017-07-19
用途: 木製品の組み立て・修復
株式会社大公建設

この製品は日本製です!! やはり全体にしっかりと作られており、精神的にも安心して作業出来るので、結果、仕事の能率も上がります。 堅牢で良い道具を久しぶりに手に入れることが出来ました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする