K970 2 14インチ

K970 2 14インチ ハスクバーナ

高出力、トータルバランスに優れたパワーカッターです。
X-TORQエンジン搭載で安定した始動性と低燃費が特長です。

用途コンクリート二次製品、電柱、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断 仕様【レギュラーガソリン】ハクスバーナ2ストロークオイル=50:1 トラスコ品番495-4904 全長(mm)676 出力(kW)4.8 全幅(mm)214 全高(mm)433 騒音値(dB)114 エンジン形式空冷2サイクルエンジン 切断深さ(mm)115 排気量(cc)94 ブレードサイズ(mm)350(14inch) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21487436 967287701
278,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21487436 967287701 89743998 P967606601 P967606601 K970 3 14インチ ハスクバーナ 89743998 K970 3 14インチ ハスクバーナ 1台 279,800 税込307,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする