オリエント
クランプ
締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。
用途
ダクトバンドリール用クランプ
トラスコ品番
759-7282
材質
ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ)
質量(g)
650
引張強度(N/mm
2
)
450
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21518762
C-50
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください