曜日別特売

すべり止めテープザラザラ20×280

すべり止めテープザラザラ20×280 - カーボーイ
(1件のレビュー)

両端部は丸みを帯びているので、捲れ上がりにくくなっています。
色での使い分けができる全8色の豊富なカラーバリエーションです。

用途
屋内・屋外兼用、段差、ステップ、脚立などのちょっとしたところのすべり止めに
材質
基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
0.28
テープ厚さ(mm)
0.6
主な用途
滑り止め用
粘着力(N/20mm)
13
使用場所
屋外用
内容量
1セット(6枚)
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21519024ST-17ブラック
¥300
取扱い終了
21519033ST-18グレー
¥300
取扱い終了
21519042ST-19ホワイト
¥300
取扱い終了
21519058ST-20ブラウン
¥300
取扱い終了
21519067ST-21イエロー
¥300
取扱い終了
21519076ST-22ピンク
¥300
取扱い終了
21519085ST-23ブルー
¥300
取扱い終了
21519094ST-24レッド
¥300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21519024
2020-08-28
用途: バイクシートの滑り止め!

バイクでブレーキをかけたりすると、シート上で着座位置が滑っる為、ニーグリップをしっかり閉めていなければならなかったが、このすべり止めを貼ったら、着座位置がズレ無くなって、太ももも楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする