曜日別特売

吸い取る油・水兼用パレットシート

吸い取る油・水兼用パレットシート - MISM吸い取る油・水兼用パレットシート - MISM

1100mm×1100mmサイズのパレットに合い、油汚れや油漏れ、薬品や薬液の落下時の飛散防止等に最適です。

用途オイル・水用トラスコ品番770-4402材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1050幅(mm)1050厚さ(mm)4質量(kg)6.6グレー吸収量(L/箱)73吸収量(L/枚)3.65内容量1セット(20枚)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21517728309050005
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする