六角軸タッピングドリル チタン セット

六角軸タッピングドリル チタン セット RUKO

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。

用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に 材質高速度鋼(HSS) 適合機種充電回転ドライバー 質量(g)280 被削材鉄、アルミ、銅、ステンレス シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 精度6H 加工ねじメートルねじ 内容量1セット(6本)
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21518963 270020T 766-1801 270014T、270015T、270016T、270017T、270018T、270019T
オープン
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21519015 R270021T 767-0338 R270014T、R270015T、R270016T、R270017T、R270018T、R270019T
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21519015 R270021T 66263744 R270021TRO 画像準備中 ショートタイプ六角軸タッピングドリル チタン セット RUKO 1セット(6本) 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする