フリーボールベアリング 上向用 33mmピッチ
重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアーのレイアウト変更しなくては、搬送コストって結構かかるんだな、とお悩みの方、ローラーベアリングをお使いください。このような悩みを解決いたします。
フランジ型にボールローラーがついて搬送物を載せると360度自在に動きます。
仕様上向
材質スチール
許容荷重(kg)15
質量(g)35
内容量1個
注意
※搬送用以外の使用はお止めください。
搬送 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22444747 | M158-0510 | 41754388 | - |
![]() |
フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ | モノタロウ | 1個 | ¥149 税込¥164 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 22444747
2020-11-23
- 用途:
- 安かったので、何かに利用
建設業・工事業
価格相応の品質です。
ゴロつき感あります。
重量物には不向きです(商品の大きさにもよると思います)。中でボールが転がっていない感触があります。
フッ素系(テフロン)スプレーで、いくらかはマシになります。
- 対象商品:
- 22444747
2017-01-17
- 用途:
- 3段ラックの底に取りつけてコロにする
3段ラックを押し入れに入れています。
上にあまり隙間が有りません。
底にコロをつけて出し入れが出来る様にしたかったのですが、コロでは4㎝が一番小さい物でした。
もっと厚みが無くて安い物を探していました。
上向用と有りましたが、下向きに取りつけても大丈夫でした。
どの位耐久力があるかは今からです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02