電源ボックス(据置型)
最大10台のカメラ(DC12V)の電源を本装置で一括して供給しますのでACアダプターのたこ足配線が解消できます
AC100Vコンセントが2ヶ設置(合計容量 最大300W)
付属品パワーコネクタ(PL2C)×カメラ台数
質量(kg)1.12
消費電力(W)最大60
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)167×54×157
保護回路DC;過電流(5.5A)自動遮断、AC:ヒューズ溶断(4A)
使用条件-10℃~+40℃ 90%RH以下
交流出力【電圧/電流】AC100V×2 最大3A(2出力合計)
直流出力【出力/電流】DC12V/5A(10出力合計)【数】10出力(1系統)
入力電圧範囲(V)AC90~120(50Hz/60Hz)
内容量1個
注意
※接続するカメラの消費電流の合計が5A以下にカメラ台数が制限されます※NS-2520単体でのご発注の場合は、パワーコネクタは付属いたしません