曜日別特売
モノタロウ

ガスチャージ セット R134a用

ガスチャージ セット R134a用 - モノタロウ
(130件のレビュー)

ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット

用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23729807-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り458点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:130
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: ドクターリーク補充用に使用

接続部もしっかりセットでき問題なく使用出来ました。ドクターリークとかオイル添加剤(液体が多め)の場合短いケーブルが良いと聞きましたので購入しました。

1が参考にしています
2025-06-26
用途: 簡易ガスチャージ
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと足りない時に補充できるのは良いが安価なだけメーターが無いのでどれくらい入っているかは解らないから入れ過ぎに注意が必要

1が参考にしています
2024-10-18
用途: 自家用車のメンテナンス
建設業・工事業

値段も手ごろで良いですが、他の方も指摘しているように
ホースの長さがもう少し長いとありがたいです。
車種によっては接続口が奥まった所に有りますので、
あと1.5~2倍有れば満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 23729807
2024-03-12
用途: エアコンガス入れ
有限会社佐藤新聞舗

とても簡易的なホースです。
要望としては20CMくらい長いのがあると良いですね。
車両によってはちょっと作業しずらいかも。

対象商品 : 23729807
2024-08-12
用途: 自家用車のメンテナンス
その他業種

自家用車のメンテナンスのため購入
価格に対しては満足できる製品でした

対象商品 : 23729807
2023-08-16
用途: カーエアコンガスチャージ
自動車・二輪車・自転車関連業

自分でカーエアコンのガスチャージをする為に購入。使用方法はネットの動画を参考にしました。自分で失敗なくエアコンガスチャージできました。簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 23729807
2023-06-13
用途: エアコンオイル投入用に購入です。
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンオイルを入れた方がいいみたいな情報を得て気になってエアコンオイル投入用にガスチャージキットを購入。
使い方に手順があって気をつけて作業しました。
まず、赤いハンドルを左回しで針を上げます。オイル缶を適度に止まるまでねじ込みます。エアコン配管のL表示キャップを外しガスチャージキットのカプラ側を装着します。チャージキットのホース内にある空気を抜く為オイル缶をちょこっと緩め適度にシューっとエア抜きします。逆さまの状態で赤いハンドルを右に回しガス缶に穴を開けチャージします。オイル缶を適度に温めると入りが早いと思います。

9が参考にしています
対象商品 : 23729807
2023-08-24
用途: ガスチャージに

車のエアコンガスチャージに使用しています。入れすぎも足りなすぎも問題になるので、ただ入れるだけのホースではあまりお勧めできません。高圧側と低圧側の圧力を見ながらの作業をお勧めします。低圧側の圧力だけでも見たいので、メーター付きにしてもらえればなお良い商品になると思います。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
エアコンオイル缶を繋いで補充用途で使える商品でしょうか。
回答:
エアコンオイル缶を繋いで補充用途で使える商品ではございません。
適合:HFC-134a(R134a)専用でございます。
2が参考にしています
2021-03-19
質問:
本商品のホースを延長したいので、適合商品はございますか。
回答:
本商品のホースの延長は出来ません。
2021-03-19
質問:
本商品のr134a用のチャージ側のコネクタは、外車・日本車も共通でしょうか。
回答:
輸入車とのテストデータがございませんので判断出来かねます。
2021-03-19

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする