曜日別特売
モノタロウ

クイックジョイント R134a用

クイックジョイント R134a用 - モノタロウクイックジョイント R134a用 - モノタロウ
(65件のレビュー)
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
種類
取付ねじサイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23729834LO51低圧用(青)M10×1.5
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り157点です
23729825HI50高圧用(赤)M12×1.75
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り240点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 自動車整備
建設業・工事業

キャッチ感、確実に接続できます、いつもこのものには、多少、不安感がありますが使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 23729825
2025-06-19
用途: エアコンガスチャージ

耐久性が無い。取外し時にOリングが切れて引っ掛かり取り外しができないくらいになってしまう。

1が参考にしています
2025-07-17
用途: ACガス
有限会社カーサロン市川自動車・二輪車・自転車関連業

中に入っているOリングがヘロヘロになりガス抜け起こります。
耐油性では無いんかい!

対象商品 : 23729825
2024-05-31
用途: エアコンガス補充
株式会社きょうどう

ガス補充時ジョイント部よりガス漏れで今回購入しました、使用しましたが普通に使えます。
不具合があっても安価なので何回でも注文可能ですね。

対象商品 : 23729825
2024-03-18
用途: エアコンのガスチャージ
自動車・二輪車・自転車関連業

R134aのクイックカプラーより漏れが有ったので此方と交換してみました。少し漏れが有りましたがカプラーを動かして漏れが無いようはなりましたので使えることは出来ました。カプラーか車両側の問題かはわかりません。

2024-10-30
用途: エアコンガスの点検など
有限会社いそべモータース自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性はまずまず。
価格なりと言ってしまえばそれまで。
耐久性がアップしたらうれしい。

対象商品 : 23729825
2024-08-10
用途: エアコン修理工具のメンテ
河守モータース

ほぼ希望する日にちまでに届きましたし、問題なく使用できています。
悪くないと思います。

対象商品 : 23729825
2023-08-29
用途: カーエアコン修理
自動車・二輪車・自転車関連業

色々試したのですがこの商品が一番お値段が安いのに普通につかえます。まだ耐久性は解りませんが100回ぐらいもてば十分かもです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする