バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。



t:6mmの鉄材を切断した。非常にスムーズに切断でき、切断面もきれいでした。試しに購入したが摩耗も気になるほどではなかったためリピートしたいと思う。
刃の厚みがちょうど良く、グイグイ切っていく感じです。刃の減りも長持ちする気がします。何度もリピート購入して居ます。良い商品だと思います。この刃の厚み強度で、オフセットの刃が発売されるのを、願って居ます。
アークガス切断よりきれいに切断出来切断後の手入れが必要ないのでいいと思います。
自動車板金塗装用や金属切断用に使用していますが価格が安く満足しています。
コストパフォーマンス的には1番
特に高額の物を使って居ないが砥石の減り具合も不満は無い
砥石のぶれ・欠けも無い、センター部分にある滑り止め?のクッション材が強く締めないと緩む原因になるし材質が熱に弱い感じがするゴム系の物が良いと思う
他社製品と遜色なく且つ値段が安い(10%値引きを狙って)です。
普段、グラインダーを使わない私にとっては金額、切断能力両方とも良い商品です。他の商品だと何枚入りとかありますが、使用頻度の少ない私はストックを無くす可能性の方が高いので、1枚だけ買えるのも良いです。
消耗品の補充で数回リピートしてます。
切れ味十分、重宝してます。