曜日別特売
モノタロウ

スポンジバフ Φ50

スポンジバフ Φ50 - モノタロウスポンジバフ Φ50 - モノタロウ
(28件のレビュー)
厚さ(mm)
20
タイプ
中目
外径(Φmm)
50
取付け方法
マジック式
販売区分
業務用
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温・多湿の場所を避けて保管してください。温度や湿気でスポンジが傷みやすくなります。
※洗濯はできません。洗浄にはバフクリーナーをご利用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22212286Φ50-中目
¥169
¥186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 中目は硬め
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのタンク磨きで購入。
硬めで切削力があります。
当然ですが仕上げには不向きです。

2025-07-10
用途: クリア後の研磨作業
株式会社SoaLight 様(サービス業)

アストロプロダクトのミニルーターに使用しています。非常に使い安く商品の強度もあり、数回使用でも問題なく使用できています。

対象商品 : 22212286
2023-12-05
用途: アルミホイール磨きに
自動車・二輪車・自転車関連業

小さいポリッシャーにこのスポンジバフを付けて磨いてます なかなか崩れないで 使えます

対象商品 : 22212286
2024-02-05
用途: ホイールの磨き時
自動車・二輪車・自転車関連業

安くてリピート買いしています。もう一段階柔らかいのが有れば良いかなぁと思う。

対象商品 : 22212286
2023-03-30
用途: 小物のポリッシング

コスパに優れていて、とても良いと思います。
中目ですが、3Mの微粒子コンパウンドで磨いたら、小キズが消え、ツルツルになりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 22212286
2022-11-20
用途: 自動車ウインドのウロコ取り
飯塚貴夫 様(製造業)

ドリル用マジック付ラバーパットと本品と組み合わせて使用。コンパウンド使用しても、手作業でのガンコなウロコ取りは体力を消耗しますが電動に頼ることで効率的に除去が出来ました。

対象商品 : 22212286
2022-11-17
用途: 自動車ウインドのウロコ取り
飯塚貴夫 様(製造業)

ドリル用マジック付ラバーパットと本品と組み合わせて使用。コンパウンド使用しても、手作業でのガンコなウロコ取りは体力を消耗しますが電動に頼ることで効率的に除去が出来ました。

対象商品 : 22212286
2021-11-30
用途: バフがけ用に使用
ナイガイ株式会社 様

バフがけ用に使用しています。
コストが安いので頻繁に交換出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
研磨用のバフでしょうか。
回答:
研磨用のバフでございます。
2021-06-16
質問:
このスポンジバフは、ウレタンバフでしょうか。
回答:
本商品は、ウレタンでございます。
2021-06-16

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする