クールヘルメットKAZE7

クールヘルメットKAZE7 MEIWA
(1件のレビュー)

送風機内蔵型ヘルメット

用途工事現場等 材質ポリカーボネート 質量(kg)約0.51 規格飛来・落下物/墜落時保護用/電気用 電源アルカリ単三乾電池X2 連続使用時間(時間)約4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150X約286X約227 頭囲(cm)53~63 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21612562 VHS-CPNFJ ホワイト
17,000
 
 
取扱い終了
21612578 VHS-CPNFJ オーシャンブルー
17,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21612562
2017-05-21
用途:
内装パーティシャンの組み立て
株式会社岩崎工務店 様 (建設業・工事業)

風量が少ない
もっと大きなファンなら春目立たないに風が来るのでは

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする