曜日別特売

AMICORA.R 編み込み後ろカゴ リアバスケット

AMICORA.R 編み込み後ろカゴ リアバスケット - センタン工業
(3件のレビュー)

プラ製のヒモをワイヤーカゴに編み込み、籐カゴ風。
編みこみとワイヤーバスケットのコラボカゴ。
籐カゴ風のデザイン。カゴ底面を網目状にしているので、小物が落ちにくい設計。
収納力のある大型カゴ。

(本体)ブラック×(アミ)ダークブラウン付属品取付金具材質スチール質量(g)約1810容量(L)約22内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約325×415×前185/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×425×前190/後245材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約225×335底部寸法(幅×奥行)(mm)約240×350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21788296AMC-R400 BK-BR
オープン
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21788296
2021-12-20
用途: 自転車の後ろカゴ
サービス業

オシャレな自転車に変身した。取り付けも簡単で丈夫そう。

対象商品 : 21788296
2021-04-04
用途: 買い物
製造業

取り付けも簡単でした、作りも丈夫そうなので問題なしです

対象商品 : 21788296
2019-05-13
用途: 子供の自転車用に購入しました。

子供の自転車に通学用のカバンを入れるために購入しました。前かごでは、バランスが悪いと思いますので、追加で購入しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする