曜日別特売

ハンディ・マノメータ PG用リチウム電池

ハンディ・マノメータ PG用リチウム電池 - 東芝
(3件のレビュー)

PG-100シリーズ用

仕様●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li)電圧(V)DC3.6主な用途●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサアズワン品番62-6257-71特性●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21810556ER6VM-DC3.6V
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21810556
2023-10-15
用途: 機械のメンテナンス時

電気、電子部品の専門店さんでも中々手に入らない物なので、何時もモノタロウで買っています。

対象商品 : 21810556
2019-03-06
用途: 天体望遠鏡の自動追尾用コンピューターのバックアップ電池として使用。
製造業

凄い電池だと思う。もう少し安価にならないでしょうか。

対象商品 : 21810556
2018-06-07
用途: ポケットサーベイメータ用
教育・研究機関

今まで、サーベイメータのメーカーに注文してましたが、注文してから1週間~10日程度、納期がかかっていました。こちらでは、注文の2~3日後までに納品して貰えるので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする