切断砥石 1枚補強 A 径100mm×厚さ2.0mm
コストパフォーマンスに優れ、シャープな切れ味!
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
粒度46
砥材アルミナ
仕様1枚補強
硬度S
結合剤BF
最高使用周速度(m/s)72
内容量1箱(10枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※保護メガネ、作業手袋、防塵マスク、安全帽子を必ず着用し使用してください。
※最高使用周速度をこえての使用や、砥石への衝撃を避けてください。
※砥石カバーと保護具を必ず使用してください。
※砥石の取り付けを正しくおこなってください。
※適正なフランジをご使用ください。
※砥石側面を使用しないでください。
※レジノイド砥石は湿気を含むと劣化していきますので、風通しの良い日光の当たらない場所で保管してください。
研磨材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21428033 | - | 02281116 | 105-2.0-15 |
![]() |
切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm | モノタロウ | 1箱(10枚) | ¥799 税込¥879 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 21428033
2024-03-17
- 用途:
- 鉄カット
自動車・二輪車・自転車関連業
1mm厚と比べればカットスピードは遅く、火花も多め。
でも1mm厚より2mm厚は安く耐久性あり、コストとスピードのバランスを考えると、、
次回購入は1mmにします。
- 対象商品:
- 21428033
2023-07-26
- 用途:
- 残物処理に
ホームセンターで、購入した物と比較し、価格を気になるようでしたら、こちらをオススメ
切断能力も、優れているし、割れる事も無い。
オススメですね。
- 対象商品:
- 21428033
2023-08-01
- 用途:
- アンカーボルトの切断に使用
アンカーボルトの切断に使用していますが
安価で良いです。
※高級な切断砥石と比べると減りは多いですが
アンカーボルトを切る頻度も多くないのでこちらで満足しています。