ティーズプロダクト
ベーシックトランク PC7シリーズ
ベンリー、ジャイロXなどに取り付け可能な中型トランクです。
用途や予算に応じてインナーパッド&マットとセーフティロックを追加できます。
色
ホワイト
仕様
標準装備/専用キーロック(B型)
材質
FRP製
本体質量(kg)
約4.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×475×320
容積
約70L
適合車種
2015年9月以前型 BENLY50(AA03(空冷車)) BENLY110(JA09-1000001~1099999)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×490×380
内容量
1個
注意
※BENLY PROには、適合しません。
※オプションパーツは単品では注文出来ませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21813627
PC7-BL Basic (2012モデル) オプション:無し
¥31,000
取扱い終了
21813636
PC7-BL Basic (2012モデル) オプション:パッド&マット
オープン
取扱い終了
21813645
PC7-BL Basic (2012モデル) オプション:セーフティーロック
オープン
取扱い終了
21813654
PC7-BL Basic (2012モデル) オプション:パッド&マット&ロック
¥41,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください