ベーシックトランク BTFシリーズ
ベンリー、GEARのフロントに取り付け可能な小型トランクです。
用途や予算に応じてセーフティロックを追加できます。
色ホワイト
仕様標準装備/キーロック(C型)
材質FRP製
本体質量(kg)約1.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×160×230
適合車種2015年9月以前型 BENLY50(AA03(空冷車)) BENLY110(JA09-1000001~1099999)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×270
内容量1個
注意
※BENLY PROには、適合しません。