曜日別特売
モノタロウ

キャリパーグルーブクリーナー

キャリパーグルーブクリーナー - モノタロウキャリパーグルーブクリーナー - モノタロウキャリパーグルーブクリーナー - モノタロウ
(153件のレビュー)

通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。

用途ピストンシールのサビや汚れの除去に材質K5鋼(鋳造ニッケル合金)幅(mm)27厚さ(mm)3全長(mm)200質量(g)48内容量1本
注意
※スチール製の為、シール溝に傷が付く場合があるので十分注意して下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21827837M-AMM796A-P1
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キャリパーグルーブクリーナー.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:153
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21827837
2026-01-11
用途: キャリパーオーバーホールに使用
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

今までは細いマイナスドライバーでキャリパー溝の錆をほじってましたが、断然こっちです!
安価で良い工具だと思います。

2025-10-06
用途: ブレーキのキャリパーの溝掃除
吉永電装サービスサービス業

錆びた溝の掃除に使用。世の中には色んなメーカーの物があるがモノタロウのが一番コストパフォーマンスが良いと思い購入、十分ほじほじできました。握る部分がもう少し広ければ作業時に握りやすいと思います

2026-01-07
用途: フロントブレーキOH
医療・福祉・介護関連業

ブレーキOH時にダストブーツなどの溝を掃除しました。おおむね使用しようしやすかったです。

2025-05-15
用途: お値段にしては...

まだ一回しか使っていませんがキャリパーの溝の錆を
綺麗に落としてくれました!高い製品もありませすが
DIYレベルならこれで十分です(#^^#)
OH後のキャリパーの動きとブレーキフィールは最高
なので昔みたいに車検毎に整備しても良いかな??って
思っています...なんせ塩害が酷い海沿いの雪国なので(汗)

1が参考にしています
2025-08-22
用途: 車の修理
その他業種

キャリパー溝掃除だけでなく、細かいパーツの掃除に使えます。

2024-12-16
用途: サビたブレーキキャリパーのオーバーホール
宮本自動車商会

冬季融雪剤散布地域なのでキャリパーがサビてしまいがち。
シールやダストブーツの溝がサビてシールやブーツを押してピストンの動きが悪くなり引き摺りや固着させてしまう。
ただディスクワイヤーブラシみたいな製品もあるけど、この工具でサビをあらかた削ってからじゃないと根深いサビは取れない。
その点では刃先が4種類あるので大抵の形状にも対応できる。
一般的な作業としては、この工具を使うのが一番だと思う。
ブレーキがサビない地域の車には必要無い工具だが、旧車含め塩害地域にはあって損は無い工具

1が参考にしています
対象商品 : 21827837
2025-02-19
用途: キャリパーOH

キャリパーのシーリング部のごみ取りやサビ取りで使用。
程よい固さで問題なく使用できました

対象商品 : 21827837
2025-08-21
用途: キャリパーのメンテナンス
サービス業

持ち手の部分も角ばっているのでちょっと痛いかな…。
特に問題ではありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする