スリムソケット アルミホイール対応
アルミホイールのナット穴に適したスリムタイプ。四輪駆動車などに使いやすいロングタイプ。
用途アルミホイールの着脱時のホイールナットの締め・緩め作業
材質CR-V
全長(mm)80
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※手作業専用の商品なのでエアーや電動などの動力工具では絶対に使用しないで下さい。※アルミホイールの種類によっては使用できない場合があるので無理に使用しないで下さい。
※本来の目的以外では、使用しないでください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21827907 | M-SSR412A-17 | 07105052 | B35A-17H |
![]() |
12.7sq.アルミホイール用ソケット | KTC | 1個 | ¥2,190 税込¥2,409 | ナショナルブランドの相当品です |
21827916 | M-SSR412A-19 | 07105061 | B35A-19H |
![]() |
12.7sq.アルミホイール用ソケット | KTC | 1個 | ¥2,190 税込¥2,409 | ナショナルブランドの相当品です |
21827925 | M-SSR412A-21 | 07105077 | B35A-21H |
![]() |
12.7sq.アルミホイール用ソケット | KTC | 1個 | ¥2,190 税込¥2,409 | ナショナルブランドの相当品です |
商品レビュー
2021-11-24
- 用途:
- 社外アルミホイールのナット用
- 対象商品:
- 21827925
作りも重さもメーカー物の類似品と遜色なし。DIYレベルで使うのならば全く問題なし。業務用でも問題ないでしょう。
2021-07-08
- 用途:
- ナットの取り外し
- 対象商品:
- 21827925
ディープソケットとして使用しています.価格で選びました.強度の掛からないところで使用していますので,何ら問題なく使用出来ています.
2021-06-25
- 用途:
- アッパーマウントの交換
- 対象商品:
- 21827907
アッパーマウントの交換に使用。供回り防止にシャフトに六角を掛けても貫通穴とスパナが掛けることが出来ます。インパクトで無理やり回すことも出来るでしょうが安全第一です。
1人が参考にしています
2021-01-13
- 用途:
- 自動車整備 タイヤホイールの脱着作業
- 対象商品:
- 21827925
プライベーターなので高い工具は必要なし。
いつもモノタロウ製品で経済的に工具が揃えられて助かっています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 画像に写っていない裏側の差込角に、ホイルレンチを入れるのにサイズは【六角21mm】でしょうか。
- 回答:
- 本商品の差込角は、9.5mmでございます。
2021-05-14
- 質問:
- ソケットの芯部分は中空でしょうか。
- 回答:
- ソケットの芯部分が中空ではございません。
化粧ナットの損傷を抑えるゴムナットが付いております。
2021-05-14