曜日別特売

油性アルミ用 (3分つや:落ち着いたツヤ)

油性アルミ用 (3分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ油性アルミ用 (3分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ油性アルミ用 (3分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ油性アルミ用 (3分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ油性アルミ用 (3分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ油性アルミ用 (3分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ油性アルミ用 (3分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ油性アルミ用 (3分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ
(11件のレビュー)

■[アルミ製品を腐食からガード!]アルミ建材との密着性に優れ、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成し、長期間アルミ製品を腐食から守ります。 ■[落ち着いたツヤ] アルミ建材の質感に合った落ち着いたツヤ(3分つや)を実現しました。 ■[使いやすいペンキ] 垂れにくく塗りやすい、速乾型塗料なので作業性が抜群です。

用途※表記の用途以外には使用しないでください。 ■[アルミ建材] シャッター / 門扉 / サッシ / バルコニー / カーポート ■[エクステリア建材] カラーアルミ / アルミ建材 / アルミ鋳物 ■[屋内外の鉄製品・木製品] ■[専用下塗 剤を塗る事で塗れない物も塗れるように] 下記素材に関しては、油性アルミ用下塗り剤を先に塗装してから本品を上塗り塗装してください。 ステンレス / クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮(しんちゅう) / 銅 などの各種非金属 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / 高級家具 / フローリング / コンクリート床 / ストーブの高温部 等 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床および立ち上がり / 池 等 ■[摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石特性速乾仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)主な用途木部、非鉄金属、鉄部使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 ■[鉄部塗装の場合] 鉄部塗装の場合、鉄の生地が出た所やさびやすい所は、メーカーの「さび止めシリーズ」(水性または油性)を部分塗りし、乾燥後、本品を塗装してください。 ■[ブロンズ色・シルバー色を塗る時] ブロンズ色、シルバー色は刷毛目がでやすいので、ペイントうすめ液で5~10%程度薄めてから塗装すると、きれいに仕上がります。 ■[アルミ建材に直接塗る場合] アルミ建材に直接塗る場合、本品の付着性を向上させるため、メーカーの「油性アルミ用下塗り剤」を下塗りすることをおすすめします。(厚塗り禁止)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
危険物の数量
塗り面積(1回塗り)(m2)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21829027676400110021缶(0.2L)64-1151-290.2kg約1.8~2.2約1.25枚
1,408
929
1,022(税込)
当日出荷
21829036676400210021缶(0.2L)くろ64-1151-300.2kg約1.8~2.2約1.25枚
1,408
929
1,022(税込)
当日出荷
21829045676401610021缶(0.2L)こげちゃ色64-1151-330.2kg約1.8~2.2約1.25枚
1,408
929
1,022(税込)
当日出荷
21829054676452510021缶(0.2L)シルバー64-1151-340.2kg約1.8~2.2約1.25枚
1,408
929
1,022(税込)
当日出荷
21829063676455410021缶(0.2L)新ブラウン64-1151-320.2kg約1.8~2.2約1.25枚
1,408
929
1,022(税込)
当日出荷
21829072676409910021缶(0.2L)ブロンズ64-1151-310.2kg約1.8~2.2約1.25枚
1,408
929
1,022(税込)
当日出荷
21829088676400110051缶(0.5L)64-1151-350.5kg約4.5~5.5約3枚
2,289
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
21829097676400210051缶(0.5L)くろ64-1151-360.5kg約4.5~5.5約3枚
2,289
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
21829106676401610051缶(0.5L)こげちゃ色64-1151-390.5kg約4.5~5.5約3枚
2,289
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
21829115676452510051缶(0.5L)シルバー64-1151-400.5kg約4.5~5.5約3枚
2,289
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
21829124676455410051缶(0.5L)新ブラウン64-1151-380.5kg約4.5~5.5約3枚
2,289
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
21829133676409910051缶(0.5L)ブロンズ64-1151-370.5kg約4.5~5.5約3枚
2,289
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21829142676400110101缶(1L)64-1151-411kg約9~11約6枚
4,151
3,098
3,408(税込)
当日出荷
21829158676400210101缶(1L)くろ64-1151-421kg約9~11約6枚
4,151
3,098
3,408(税込)
当日出荷
21829167676401610101缶(1L)こげちゃ色64-1151-451kg約9~11約6枚
4,151
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
21829176676452510101缶(1L)シルバー64-1151-461kg約9~11約6枚
4,151
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
21829185676455410101缶(1L)新ブラウン64-1151-441kg約9~11約6枚
4,151
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
21829194676409910101缶(1L)ブロンズ64-1151-431kg約9~11約6枚
4,151
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-13
用途: 塗装業

信頼のブランド関西ペイントのDIYシリーズ、カンペハピオ。少量での使用に一定数愛用しています。
アルミ用とはなっていますが、現場制約的に錆止工程が取れない鉄部に利用しています。密着がとても良いです。3種ケレン程度で数年経過していますが発錆はありません。
あくまでも、時間的制約の中での応用です。
もちろん通常の使い方でも良い製品です。

対象商品 : 21829142
2024-05-03
用途: アルミ戸袋の老朽化塗装
金成製造業

粘度は塗りやすい
隠蔽性は白を塗り
ましたが下地がでる
プライマーも一緒に
塗りましたが
界面剥離しないか心配

対象商品 : 21829158
2022-11-03
用途: 塗装作業時

アルミ塗装用の塗料だったので購入しました。
粘性が強く、どの程度薄めていいか迷い、あまり薄めないでぬったので塗るのが少し難しかったです。
塗装後の状態は満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 21829045
2021-10-27
用途: 塗装作業
イマイ設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

玄関のアルミ製ドアの塗装に使用、塗り具合もよくきれいに仕上がりました。

2が参考にしています
対象商品 : 21829054
2021-07-03
用途: プリアンプ組立
その他業種

このものは、なかなか市場に出回っていないので購入出来て大変良かったです。
品揃えが豊富なので大変重宝しています。

対象商品 : 21829088
2019-06-10
用途: アルミドアの塗装
卸売・小売業

塗る際は若干硬いですが仕上がりはとても良く乾いた後の質感も良いです。

対象商品 : 21829054
2019-02-25
用途: 工具の整備
教育・研究機関

アルミ製の工具の塗装がはげてきましたので,塗装用に購入しました.工具ですので塗装面に傷付く場合が多くなると思いますが,しばらく様子を見てみようとお思います.

1が参考にしています
対象商品 : 21829158
2018-09-04
用途: アルミサッシ枠のキズの所を塗装
建設業・工事業

刷毛よりもローラー刷毛を使用した方が仕上がりが抜群に良く
素晴らしい結果で満足しております

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする