NBK(鍋屋バイテック会社)
MJ用スリーブ
種類
関連商品
内容量
1個
全63種類を絞り込む
最大トルク(N・m)
選択してください
1.4
2.4
3.6
4
4.8
6
8
9.8
10
12
15
20
25
32
34
42
70
92
120
150
190
260
320
380
400
530
650
810
900
1120
常用トルク(N・m)
選択してください
0.7
1.2
1.8
2
2.4
3
4
4.9
5
6
7.5
10
12.5
16
17
21
35
46
60
75
95
130
160
190
200
265
325
405
450
560
寸法A(mm)
選択してください
14
20
30
40
55
65
80
95
適合サイズ
選択してください
MJ-14
MJ-20
MJ-30
MJ-40
MJ-55
MJ-65
MJ-80
MJ-95
MT-14
MT-20
MT-30
MT-40
MT-55
MT-65
MT-80
MT-95
63種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
スリーブタイプ
形状
硬度(JIS A)
色
寸法A(mm)
寸法E(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21890584
MJ-14-BL-SLV
1.4
0.7
8
BL
タイトフィット
A80
青
14
-
MT-14
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890593
MJ-14-EBL-SLV
1.4
0.7
8
EBL
イージーフィット
A80
青
14
4.5
MJ-14
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890602
MJ-14-EGR-SLV
4.8
2.4
66
EGR
イージーフィット
D64
緑
14
4.5
MJ-14
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890618
MJ-14-ERD-SLV
4
2
22
ERD
イージーフィット
A98
赤
14
4.5
MJ-14
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890627
MJ-14-EWH-SLV
2.4
1.2
14
EWH
イージーフィット
A92
白
14
4.5
MJ-14
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890636
MJ-14-GR-SLV
4.8
2.4
66
GR
タイトフィット
D64
緑
14
-
MJ-14
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890645
MJ-14-RD-SLV
4
2
22
RD
タイトフィット
A98
赤
14
-
MT-14
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890654
MJ-14-WH-SLV
2.4
1.2
14
WH
タイトフィット
A92
白
14
-
MT-14
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890663
MJ-20-BL-SLV
3.6
1.8
16
BL
タイトフィット
A80
青
20
-
MT-20
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890672
MJ-20-EBL-SLV
3.6
1.8
16
EBL
イージーフィット
A80
青
20
7
MJ-20
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890688
MJ-20-EGR-SLV
12
6
87
EGR
イージーフィット
D64
緑
20
7
MJ-20
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890697
MJ-20-ERD-SLV
10
5
55
ERD
イージーフィット
A98
赤
20
7
MJ-20
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890706
MJ-20-EWH-SLV
6
3
29
EWH
イージーフィット
A92
白
20
7
MJ-20
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21890715
MJ-20-GR-SLV
12
6
87
GR
タイトフィット
D64
緑
20
-
MJ-20
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890724
MJ-20-RD-SLV
10
5
55
RD
タイトフィット
A98
赤
20
-
MT-20
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890733
MJ-20-WH-SLV
6
3
29
WH
タイトフィット
A92
白
20
-
MT-20
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890742
MJ-30-BL-SLV
8
4
46
BL
タイトフィット
A80
青
30
-
MT-30
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890758
MJ-30-EBL-SLV
8
4
46
EBL
イージーフィット
A80
青
30
11
MJ-30
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890767
MJ-30-EGR-SLV
32
16
200
EGR
イージーフィット
D64
緑
30
11
MJ-30
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890776
MJ-30-ERD-SLV
25
12.5
130
ERD
イージーフィット
A98
赤
30
11
MJ-30
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890785
MJ-30-EWH-SLV
15
7.5
73
EWH
イージーフィット
A92
白
30
11
MJ-30
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890794
MJ-30-GR-SLV
32
16
200
GR
タイトフィット
D64
緑
30
-
MJ-30
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21890803
MJ-30-RD-SLV
25
12.5
130
RD
タイトフィット
A98
赤
30
-
MT-30
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21890812
MJ-30-WH-SLV
15
7.5
73
WH
タイトフィット
A92
白
30
-
MT-30
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890828
MJ-40-BL-SLV
9.8
4.9
380
BL
タイトフィット
A80
青
40
-
MT-40
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890837
MJ-40-EBL-SLV
9.8
4.9
380
EBL
イージーフィット
A80
青
40
18
MJ-40
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21890846
MJ-40-EGR-SLV
42
21
3000
EGR
イージーフィット
D64
緑
40
18
MJ-40
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21890855
MJ-40-ERD-SLV
34
17
1200
ERD
イージーフィット
A98
赤
40
18
MJ-40
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890864
MJ-40-EWH-SLV
20
10
570
EWH
イージーフィット
A92
白
40
18
MJ-40
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890873
MJ-40-GR-SLV
42
21
3000
GR
タイトフィット
D64
緑
40
-
MJ-40
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890882
MJ-40-RD-SLV
34
17
1200
RD
タイトフィット
A98
赤
40
-
MT-40
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890898
MJ-55-BL-SLV
34
17
1400
BL
タイトフィット
A80
青
55
-
MT-55
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
21890907
MJ-55-EBL-SLV
34
17
1400
EBL
イージーフィット
A80
青
55
27.5
MJ-55
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890916
MJ-55-EGR-SLV
150
75
9000
EGR
イージーフィット
D64
緑
55
27.5
MJ-55
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21890925
MJ-55-ERD-SLV
120
60
2600
ERD
イージーフィット
A98
赤
55
27.5
MJ-55
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
21890934
MJ-55-EWH-SLV
70
35
1600
EWH
イージーフィット
A92
白
55
27.5
MJ-55
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890943
MJ-55-GR-SLV
150
75
9000
GR
タイトフィット
D64
緑
55
-
MJ-55
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890952
MJ-55-RD-SLV
120
60
2600
RD
タイトフィット
A98
赤
55
-
MT-55
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890968
MJ-55-WH-SLV
70
35
1600
WH
タイトフィット
A92
白
55
-
MT-55
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890977
MJ-65-BL-SLV
92
46
2800
BL
タイトフィット
A80
青
65
-
MT-65
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890986
MJ-65-EBL-SLV
92
46
2800
EBL
イージーフィット
A80
青
65
31
MJ-65
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890995
MJ-65-EGR-SLV
400
200
13000
EGR
イージーフィット
D64
緑
65
31
MJ-65
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891004
MJ-65-ERD-SLV
320
160
4900
ERD
イージーフィット
A98
赤
65
31
MJ-65
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
21891013
MJ-65-EWH-SLV
190
95
3000
EWH
イージーフィット
A92
白
65
31
MJ-65
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891022
MJ-65-GR-SLV
400
200
13000
GR
タイトフィット
D64
緑
65
-
MJ-65
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891038
MJ-65-RD-SLV
320
160
4900
RD
タイトフィット
A98
赤
65
-
MT-65
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891047
MJ-65-WH-SLV
190
95
3000
WH
タイトフィット
A92
白
65
-
MT-65
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891056
MJ-80-BL-SLV
190
95
3200
BL
タイトフィット
A80
青
80
-
MT-80
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21891065
MJ-80-EBL-SLV
190
95
3200
EBL
イージーフィット
A80
青
80
37
MJ-80
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891074
MJ-80-EGR-SLV
810
405
14000
EGR
イージーフィット
D64
緑
80
37
MJ-80
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ