NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
21000
材質(本体)
A2017
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
16
ねじ寸法M
M4/M3
軸方向変位(mm)
0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)
2.5/1.5
内容量
1個
全528種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
選択してください
6
6.35
7
8
9.525
10
11
12
14
15
16
軸穴径D2(Φmm)
選択してください
6
6.35
7
8
9.525
10
11
12
14
15
16
528種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21942822
MJT-30C-BL-10-14
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
10
14
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942838
MJT-30C-BL-10-15
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
10
15
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942847
MJT-30C-BL-10-16
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
10
16
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942856
MJT-30C-BL-11-14
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
11
14
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942865
MJT-30C-BL-11-15
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
11
15
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942874
MJT-30C-BL-11-16
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
11
16
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942883
MJT-30C-BL-12-14
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
12
14
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942892
MJT-30C-BL-12-15
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
12
15
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942908
MJT-30C-BL-12-16
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
12
16
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942917
MJT-30C-BL-14-14
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
14
14
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942926
MJT-30C-BL-14-15
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
14
15
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942935
MJT-30C-BL-14-16
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
14
16
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942944
MJT-30C-BL-15-15
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
15
15
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942953
MJT-30C-BL-15-16
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
15
16
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942962
MJT-30C-BL-16-16
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
16
16
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942978
MJT-30C-BL-6.35-10
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6.35
10
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942987
MJT-30C-BL-6.35-11
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6.35
11
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21942996
MJT-30C-BL-6.35-12
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6.35
12
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943005
MJT-30C-BL-6.35-14
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6.35
14
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943014
MJT-30C-BL-6.35-15
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6.35
15
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943023
MJT-30C-BL-6.35-16
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6.35
16
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943032
MJT-30C-BL-6.35-6.35
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6.35
6.35
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943048
MJT-30C-BL-6.35-7
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6.35
7
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943057
MJT-30C-BL-6.35-8
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6.35
8
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943066
MJT-30C-BL-6.35-9.525
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6.35
9.525
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943075
MJT-30C-BL-6-10
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6
10
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943084
MJT-30C-BL-6-11
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6
11
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943093
MJT-30C-BL-6-12
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6
12
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943102
MJT-30C-BL-6-14
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6
14
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943118
MJT-30C-BL-6-15
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6
15
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943127
MJT-30C-BL-6-16
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6
16
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943136
MJT-30C-BL-6-6
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6
6
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943145
MJT-30C-BL-6-6.35
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6
6.35
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943154
MJT-30C-BL-6-7
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6
7
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943163
MJT-30C-BL-6-8
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6
8
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943172
MJT-30C-BL-6-9.525
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
6
9.525
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943188
MJT-30C-BL-7-14
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
7
14
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943197
MJT-30C-BL-7-15
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
7
15
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943206
MJT-30C-BL-7-16
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
7
16
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943215
MJT-30C-BL-8-14
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
8
14
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943224
MJT-30C-BL-8-15
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
8
15
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943233
MJT-30C-BL-8-16
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
8
16
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943242
MJT-30C-BL-9.525-14
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
9.525
14
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943258
MJT-30C-BL-9.525-15
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
9.525
15
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943267
MJT-30C-BL-9.525-16
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
9.525
16
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943276
MJT-30C-EBL-10-10
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
10
10
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943285
MJT-30C-EBL-10-11
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
10
11
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943294
MJT-30C-EBL-10-12
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
10
12
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943303
MJT-30C-EBL-10-14
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
10
14
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21943312
MJT-30C-EBL-10-15
30
10
1.5
5.5
10/11
11
-
-
-
-
10
15
35
-
4
0.2
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ