NBK(鍋屋バイテック会社)
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C
常用トルク(N・m)
50
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9800
許容偏心(mm)
0.02
形状
スタンダードタイプ
サイズ
XHS-64C
材質(本体)
A2017
質量(g)
328
タイプ
クランピング
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
35
最大トルク(N・m)
100
材質(ディスク)
SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
16000
軸方向変位(mm)
±0.45
ねじ締付トルク(N・m)
13
内容量
1個
全153種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
選択してください
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
軸穴径D2(Φmm)
選択してください
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
153種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22105256
XHS-64C-10-10
64
7
24
24
10
10
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105265
XHS-64C-10-11
64
7
24
24
10
11
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105274
XHS-64C-10-12
64
7
24
24
10
12
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105283
XHS-64C-10-14
64
7
24
24
10
14
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105292
XHS-64C-10-15
64
7
24
24
10
15
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105308
XHS-64C-10-16
64
7
24
24
10
16
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105317
XHS-64C-10-17
64
7
24
24
10
17
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105326
XHS-64C-10-18
64
7
24
24
10
18
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105335
XHS-64C-10-19
64
7
24
24
10
19
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105344
XHS-64C-10-20
64
7
24
24
10
20
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105353
XHS-64C-10-22
64
7
24
24
10
22
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105362
XHS-64C-10-24
64
7
24
24
10
24
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105378
XHS-64C-10-25
64
7
24
24
10
25
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22105387
XHS-64C-10-28
64
7
24
24
10
28
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105396
XHS-64C-10-30
64
7
24
24
10
30
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105405
XHS-64C-10-32
64
7
24
24
10
32
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105414
XHS-64C-10-35
64
7
24
24
10
35
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105423
XHS-64C-11-11
64
7
24
24
11
11
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105432
XHS-64C-11-12
64
7
24
24
11
12
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105448
XHS-64C-11-14
64
7
24
24
11
14
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105457
XHS-64C-11-15
64
7
24
24
11
15
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105466
XHS-64C-11-16
64
7
24
24
11
16
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105475
XHS-64C-11-17
64
7
24
24
11
17
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105484
XHS-64C-11-18
64
7
24
24
11
18
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105493
XHS-64C-11-19
64
7
24
24
11
19
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105502
XHS-64C-11-20
64
7
24
24
11
20
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105518
XHS-64C-11-22
64
7
24
24
11
22
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105527
XHS-64C-11-24
64
7
24
24
11
24
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105536
XHS-64C-11-25
64
7
24
24
11
25
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105545
XHS-64C-11-28
64
7
24
24
11
28
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105554
XHS-64C-11-30
64
7
24
24
11
30
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105563
XHS-64C-11-32
64
7
24
24
11
32
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105572
XHS-64C-11-35
64
7
24
24
11
35
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105588
XHS-64C-12-12
64
7
24
24
12
12
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105597
XHS-64C-12-14
64
7
24
24
12
14
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105606
XHS-64C-12-15
64
7
24
24
12
15
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105615
XHS-64C-12-16
64
7
24
24
12
16
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105624
XHS-64C-12-17
64
7
24
24
12
17
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105633
XHS-64C-12-18
64
7
24
24
12
18
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105642
XHS-64C-12-19
64
7
24
24
12
19
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105658
XHS-64C-12-20
64
7
24
24
12
20
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105667
XHS-64C-12-22
64
7
24
24
12
22
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105676
XHS-64C-12-24
64
7
24
24
12
24
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105685
XHS-64C-12-25
64
7
24
24
12
25
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105694
XHS-64C-12-28
64
7
24
24
12
28
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105703
XHS-64C-12-30
64
7
24
24
12
30
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105712
XHS-64C-12-32
64
7
24
24
12
32
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105728
XHS-64C-12-35
64
7
24
24
12
35
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105737
XHS-64C-14-14
64
7
24
24
14
14
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22105746
XHS-64C-14-15
64
7
24
24
14
15
51.2
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ