純正交換用LEDウィンカーランプ R250 T20 アンバー

純正交換用LEDウィンカーランプ R250 T20 アンバー カーメイト

LEDウインカーランプ アンバー T20
バルブ中央から光を発光させリフレクターを活かした強い光を実現
ハイブリッド車対応
アイドリングストップ車対応

用途車検対応純正交換用LEDウィンカーランプ アンバー光 電圧(V)DC12 仕様車検対応 質量(g)12 タイプT20 バルブ形式クリア : W21W アンバー : WY21W兼用 消費電力(W)4.2 口金その他 全光束(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)2 バルブ種類T20S(シングル球) 内容量1個
注意
※カーメイトLEDバルブ・サポートバルブ車種別適合表をご確認ください
ハイフラッシャー防止用抵抗ユニットは付属しておりません。別途抵抗ユニット(9Ω)(品番:BWP301)をお求めください
本製品は、12V自動車用T20シングル(クリア球/アンバー球)タイプの交換用バルブです
本製品を常時点灯させないでください。ウィンカーランプ本来の点滅状態を前提として設計されているため、破損の原因となる恐れがあります
本製品を輸入車に取付けないでください。車両に不具合が発生する場合があります
LEDの光りは純正白熱球と比べて指向性が強いため、灯具によっては取付け前後で光りの見え方が異なる場合があります
エンジン始動時や電圧が安定しない時などに、光がちらつく場合がありますが製品異常ではありません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22133536 BW325
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする