モノタロウ

チューブ PTFE製

チューブ PTFE製 - モノタロウチューブ PTFE製 - モノタロウチューブ PTFE製 - モノタロウチューブ PTFE製 - モノタロウチューブ PTFE製 - モノタロウチューブ PTFE製 - モノタロウチューブ PTFE製 - モノタロウチューブ PTFE製 - モノタロウ
(76件のレビュー)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。

用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
注意
※用途以外に使用しないでください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22564115MPTFE-1-21巻(1m)112
88
97(税込)
当日出荷
1年間返品保証
22564133MPTFE-2-31巻(1m)123
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
22564142MPTFE-2-41巻(1m)124
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
22564158MPTFE-3-41巻(1m)134
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
22564167MPTFE-4-61巻(1m)146
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
22564176MPTFE-4-51巻(1m)145
238
262(税込)
当日出荷
1年間返品保証
22564185MPTFE-6-81巻(1m)168
668
735(税込)
当日出荷
1年間返品保証
22564228MPTFE2×3×10m1巻(10m)1023
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
22564237MPTFE4×6×10m1巻(10m)1046
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1年間返品保証
22564097MPTFE-0.5-11巻(1m)10.51
取扱い終了
1年間返品保証
22564106MPTFE-0.5-1.51巻(1m)10.51.5
取扱い終了
1年間返品保証
22564124MPTFE-1.5-2.51巻(1m)11.52.5
取扱い終了
1年間返品保証
22564194MPTFE0.5×1×10m1巻(10m)100.51
取扱い終了
1年間返品保証
22564203MPTFE1×2×10m1巻(10m)1012
取扱い終了
1年間返品保証
22564212MPTFE1.5×2.5×10m1巻(10m)101.52.5
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 3Dプリンタ

Monotaroの継ぎ手と一緒に購入。フィラメントの滑りも問題ありません。1m単位の長さも手配しやすいです。

2025-10-06
用途: 3Dプリンタのフィラメントチューブとして
みはし医院医療・福祉・介護関連業

3Dプリンタに附属していたチューブでは長さが足りないために購入。滑りも良く、安価でお勧め出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 22564176
2025-10-15
用途: 自動車のオイル交換
その他業種

今まではシリコンチューブを使用していたがこちらの方が内径が広くて硬さがあるので挿入しやすかったです。

対象商品 : 22564142
2025-08-07
用途: 3Dプリンターのフィラメント用配管
その他業種

bambu社の3Dプリンターにおいて、フィラメントを本体につなげるために使用。比較的安価であり、ついで買いに便利だった。
付属のチューブよりも長いため、ドライボックスから直接フィラメントを送り出すのに余裕を持って接続できた。外径4mm内径2mmのチューブは定型的なサイズなので他のボーデン式3Dプリンターでも利用可能かと思われる。

3が参考にしています
2026-01-13
用途: 3Dプリンター

内径が大きいのでフィラメントの通りが良くなるかと思ったが肉厚が薄いためRがきつい場合チューブこしが入りフィラメントが引っかかってしまう

2025-09-13
用途: 車のメンテナンス

オイルチェンジャーに使用する為に購入しました。適度な硬さがあるので底に付く感覚がわかるので使い良いです。

2025-05-26
用途: 上抜きオイルチェンジャーのチューブに継いだ
サービス業

日産モコMG33Sのオイルレベルゲージは径が細く、所有する上抜きオイルチェンジャー付属の6mmチューブは入らなかった。本品、外径5mmのチューブを継いで上から抜くことに成功。内径が細くなるので付属6mmチューブより時間は掛かるが、チューブには適度な硬度もあり作業性は良い。上抜きとしては満足できる量のオイル交換ができた。

2が参考にしています
2025-08-29
用途: 工作の素材として
サービス業

カーボンファイバーロッドの保護に使いました。内径/外径がちょうど合うものが見つかってよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする