EXILIM EX-FR100
カメラとコントローラーを切り離せるフリースタイルカメラがさらに進化。画質、機能、操作性を一新し、そのポテンシャルを格段に向上。様々なアクティビティに対応したオプションも豊富にラインアップ。アウトドアの楽しみがさらに広がります。
アウトドアシーンでのパフォーマンスを高めるため、カメラ性能を大幅に改善。新たなエンジン、レンズなどが生み出すハイスピード&センシングテクノロジーにより、アウトドアにおける快適かつ高画質な撮影を実現しました。
撮影した静止画・動画から、1本のムービーを自動作成。プロのムービークリエーターの編集テクニックを取り入れた独自のアルゴリズムにより、カメラが自動でおすすめ素材をセレクト。臨場感あふれる体験を、ストーリー性のあるダイジェストで振り返ることができます。
風景や人物はもちろん、朝・昼・夕などの時間帯、暗がりや逆光時など、撮影が難しい場面でも高画質で撮影可能。難しい設定をすることなく、様々なシーンをキレイに写し出すことができます。
カメラでいつものように撮影するだけで、画像をスマートフォンやタブレットへ「自動送信」。スマートフォンをバッグに入れたままでも受信できます。
強度に優れた素材・構造を採用し、アウトドアでラフに使える強さを実現。耐衝撃、防水、防塵、耐低温などの耐環境性能も備え、多彩なシーンでの使用にお応えします。
- 機能
- <撮影関連機能>オート、プレミアムオート PRO、高速連写30fps、高速連写PAST、アートショット、インターバル撮影(インテリジェント含む)、メイクアップ、タッチ撮影(AF+撮影、AFのみ)、顔検出、動画(Full HDムービー、STDムービー、HSムービー)(モノラル音声付き、HSムービーは音声無し)、動画手ブレ補正、風音低減、デジタルズーム4倍、ホワイトバランス(オート / 太陽光 / 曇天 / 日陰 / 昼白色蛍光灯 / 昼光色蛍光灯 / 電球/マニュアルホワイトバランス)、露出補正(-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ))、リモート撮影、自動送信
<その他>【共通】カメラ、コントローラーの分離機構、ペアリング、自動送信ファイル設定、送信時リサイズ、無線LANパスワード、【カメラ】回転ロック、USB充電、USB給電駆動対応、【コントローラー】回転ロック、鏡面反転、バイブレーター、USB充電、USB給電駆動対応 - 通信機能
- 【カメラ】Bluetooth(バージョン:Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス:Class 2)、 Bluetooth Smart、 Wi-Fi(準拠規格:IEEE 802.11b/g/n)
、【コントローラー】Bluetooth(バージョン:Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス:Class 2)
- 付属品
- コントローラー(EX-FR10CT)、ヒンジユニット、三脚ナット、カラビナストラップ、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、クイックスタートガイド(保証書付き)
- 寸法(mm)
- 【カメラ】Φ60.9×(D)33.3(ヒンジ含まず)、【コントローラー】(W)59.2×(H)86.7×(D)19.4、【合体時】(W)60.9×(H)154.8×(D)38.7(ヒンジ含む)
- 質量(g)
- 【カメラ】約76(ヒンジ含まず、メモリカード含む)、【コントローラー】約103、【合体時】約214(ヒンジ、メモリーカード含む)
- 電源
- 【カメラ】専用リチウムイオン充電池(内蔵)、【コントローラー】専用リチウムイオン充電池(内蔵)
- レンズ
- 35mmフィルム換算/約16mm
- 有効画素数
- 1020万画素
- 総画素数
- 1276万画素
- ズーム
- デジタルズーム4倍
- シャッター
- CMOS電子シャッター
- 撮影範囲
- AF/約10cm~∞、マクロ/約3~約10cm、PF/約55cm~∞
- 防塵防水性能
- IPX8、IPX6相当の防水性能、IP6X相当の防塵性能
- 焦点距離(mm)
- f=2.87mm
- 内部メモリー
- (記録エリア):約49.9MB
- 電池寿命
- 静止画撮影枚数(CIPA規格準拠)/約235枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠)/約55分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準)/約1時間20分、連続再生時間(約10秒に1枚ページ送り)/約4時間10分
- 外部メモリー
- microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応
- 時計機能
- 日付・時刻/画像データと同時に記録、自動カレンダー/2049年まで
- 撮像素子
- 1/2.3型CMOS(裏面照射型)
- ホワイトバランス
- オート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアルホワイトバランス
- 記録ファイル形式
- 静止画/JPEG(Exif Ver. 2.3/DCF2.0準拠)、動画/MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(モノラル)
- 液晶モニター
- 【コントローラー】3.0型TFTカラー液晶、921600 ドット、静電容量式タッチパネル
- フォーカス
- 方式/コントラスト検出方式オートフォーカス、モード/オートフォーカス、マクロ、パンフォーカス、AFエリア/インテリジェント、マルチ、スポット
- 露出補正
- -2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ)
- 絞り
- F2.8
- 露出制御
- プログラムAE
- F値
- F2.8
- マイク/スピーカー
- 【カメラ】モノラル/モノラル
- 外部接続
- 【カメラ】マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応、USB給電駆動対応)、【コントローラー】マイクロUSB端子(USB充電対応、USB給電駆動対応)
- 記録画素数
- (最大サイズ時)静止画/外部メモリー16GB:約2286枚、動画/最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、1回当たりの撮影可能時間:29分
- 内容量
- 1台
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ
























