Insta360 X6 急速充電ケース
Insta360 X6ユーザーのために設計された急速充電ケースです。
予備バッテリー2個とカメラ本体を同時に充電できるため、撮影前の準備時間を大幅に短縮。撮影現場や旅行先でも、効率よく機材を管理できます。
本体にはUSB-Cケーブルを内蔵。モバイルバッテリーやUSB充電器へ直接接続でき、余分なケーブルを持ち歩く必要がありません。
ケース内部にはバッテリーに加え、microSDカードを2枚収納できる専用スロットを搭載。撮影に必要なアクセサリーをコンパクトにまとめて持ち運べます。
- 付属品
- 【USB-Cケーブル】入力:5V=3A、9V=2A、12V=2A、5-11V=3A、出力:5V=2A
- 仕様
- 【USB-C充電】入力:5V=3A、9V=2A、12V=2A、5-11V=4A
- 材質
- プラスチック、シリコン、金属
- 寸法(mm)
- 104×60×23
- 質量(g)
- 74
- 対応機種
- X6
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 内容量
- 1個
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ












